Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIXSON 994-A3 Säädettävä seinän magneettinen oven vapautus | AD6VRT 4AZR3

RIXSON 994-A3 säädettävä seinämäinen magneettiluukun lukitus

Varastossa
Tuote: AD6VRT Malli: 994-A3Ristiviite: 4AZR3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€458.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTri voltin sähkömagneettinen ovenpidike
Vahvistinpiiri @ 12V0.04
Vahvistinpiiri @ 24V0.02
Suorittaa loppuunRuiskutettu alumiini
Pitovoima (Lb.)50-55
Tulojännite120 VAC, 24 VAC / DC, 12 VDC
MateriaaliAlumiini
AvaustoimintoSähkömagneettinen vapautus
Virta vaaditaan0.2 A @ 120 VAC, 0.2 A @ 24 VAC/DC
Projektio seinästä3-3 / 4 tuumaa
TyyppiSeinäteline, upotettava, säädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8505908000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ankkurin syvyys (tuumaa) (1-5 / 8)
    • Ankkurin pituus (tuumaa) (4-5 / 8)
    • Ankkurin leveys (tuumaa) (2-3 / 4)
    • Kokonaisprojektio (tuumaa) (4-1 / 8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirta vaaditaanTyyppiHinta
RIXSON 981-A3 Tri Volt Coil magneettiluukun vapautus B - B | AD6VRY 4AZR8 981-A30.08 A @ 12 VDC, 0.08 A @ 24 VAC / DC, 0.08 A @ 120 VACLattiakiinnitys, takaovi€1,017.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIXSON 994-A3 säädettävä seinämäinen magneettiluukun lukitus
€458.21 / yksikkö