Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 9969599 Hook and Loop Cable Manager - Pakkaus 10 | AE3WHJ 5GJW0

RITTAL 9969599 Hook and Loop Cable Manager - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3WHJ Malli: 9969599Ristiviite: 5GJW0

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku- ja silmukkakaapelien hallinta
VäriMusta
Pituus1.5 "
Tyyppi1/4 kierrosta
Leveys0.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 9969599 Hook and Loop Cable Manager - 10 kappaleen pakkaus
€88.37 / yksikkö