RITTAL 3328504 Kotelon ilmastointilaite Btuh 8025 230 V | AC3AME 2PVC8

RITTAL 3328504 Kotelon ilmastointilaite Btuh 8025 230 V

Varastossa
Tuote: AC3AME Malli: 3328504Ristiviite: 2PVC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,632.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloilmastointilaite
Ampeeria5.0/6.9
BtuH8025
OhjausMukavuusohjain
Viilennyskapasiteetti7506 BtuH
JäähdytysmenetelmäKylmäaine
Syvyys15 "
Korkeus65 "
Kotelon väriHopea
Kotelo304 Ruostumaton teräs
Hz50/60
AsennusWall Mount
NEMA-kotelotyyppiNEMA 4X
VaiheYksi
TyyppiSeinäkiinnitys
Jännite230
Leveys16 "
JohdotusmenetelmäPäätelaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 137.25
Laivan korkeus (cm)172.72
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8415820105
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzAmpeeriaBtuHAsennusNEMA-kotelotyyppiVaiheTyyppiJänniteHinta
RITTAL 3302110 Kotelointilaite Btuh 1093 V | AC115AKQ 3PUX2 3302110603.31093Wall MountNEMA 12YksiSeinäkiinnitys115€4,127.18
RITTAL 3302100 Kotelointilaite Btuh 1093 230 V | AC3AKR 2PUX7 330210050/601.6/1.71093Wall MountNEMA 12YksiSeinäkiinnitys230€4,169.54
RITTAL 3303510 Kotelointilaite Btuh 2083 115 V | AC3AKT 2PUX8 3303510605.72083Wall MountNEMA 12YksiSeinäkiinnitys115€5,515.10
RITTAL 3303500 Kotelointilaite Btuh 2083 230 V | AC3AKU 2PUX9 330350050/602.62083Wall MountNEMA 12YksiSeinäkiinnitys230€6,025.81
RITTAL 3361510 Kotelointilaite Btuh 2664 115 V | AC3AKV 2PUY1 3361510606.52664Wall MountNEMA 12YksiSeinäkiinnitys115€6,728.36
RITTAL 3361500 Kotelointilaite Btuh 2664 230 V | AC3AKW 2PUY2 336150050/602.3/2.42664Wall MountNEMA 12YksiSeinäkiinnitys230€7,091.29
RITTAL 3304510 Kotelointilaite Btuh 3620 V | AC115AKX 3PUY2 330451050/609.5/10.03620Wall MountNEMA 12YksiSeinäkiinnitys115€6,529.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 3328504 Kotelon ilmastointilaite Btuh 8025 230 V
€12,632.55 / yksikkö