Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 3286310 Suodatin Alumiini | AC3AMK 2PVD5

RITTAL 3286310 Alumiinisuodatin

Varastossa
Tuote: AC3AMK Malli: 3286310Ristiviite: 2PVD5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€381.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
Syvyys0.39 "
Korkeus7.87 "
MateriaaliAlumiini
TyyppiAlumiini
Leveys10.43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8415908085
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
RITTAL 3286410 Suodatin Alumiini | AC3AMM 2PVD7 328641010.55 "13.54 "€418.77
RITTAL 3286510 Suodatin Alumiini | AC3AMP 2PVD9 328651010.04 "20.87 "€501.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 3286310 Alumiinisuodatin
€381.49 / yksikkö