Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 3105320 Säteilevä kotelolämmitin 2 tuuman leveys | AF2VPD 6YDJ4

RITTAL 3105320 Säteilykotelon lämmitin, 2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AF2VPD Malli: 3105320Ristiviite: 6YDJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€350.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäteilevä kotelolämmitin
Korkeus5"
Pituus2"
Vaihe1
TermostaattiEi eristetty
Jännite110/240
Watts18 ja 20
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9032896070
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusWattsLeveysHinta
RITTAL 3105310 säteilevä kotelolämmitin 5 tuuman korkeudella | AF2VPC 6YDJ3 31053105"2"8 ja 102"€222.43
RITTAL 3105330 Säteilevä kotelolämmitin 2 tuuman pituus | AF2VPE 6YDJ5 31053306"2"23 ja 303"€458.96
RITTAL 3105340 säteilevä kotelolämmitin 6 tuuman korkeudella | AF2VPF 6YDJ6 31053406"2"49 ja 503"€463.18
RITTAL 3105350 säteilevä kotelolämmitin 9 tuuman korkeudella | AF2VPG 6YDJ7 31053509"2"63 ja 753"€609.81
RITTAL 3105360 säteilevä kotelolämmitin 4 tuumaa D | AF2VPH 6YDJ8 31053606"3"86 ja 1004"€702.07
RITTAL 3105370 Säteilevä kotelolämmitin 3 tuuman pituus | AF2VPJ 6YDJ9 31053707"3"130 ja 1504"€787.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 3105320 Säteilykotelon lämmitin, 2 tuuman leveys
€350.40 / yksikkö