Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 2092200 Mutteri, M6 koko, 50Pk | AE3WHP 5GJW5

RITTAL 2092200 Mutteri, M6 koko, 50 kpl

Varastossa
Tuote: AE3WHP Malli: 2092200Ristiviite: 5GJW5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVankeudessa oleva mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Asennusreikä8.75mm
MutteriClinch-tyyppinen vangittu mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM6
Kiertyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 2092200 Mutteri, M6 koko, 50 kpl
€69.00 / yksikkö