RITTAL 1317600 kompakti kotelo saranoitu 49 tuuman korkeus x 32 tuuman paino | AG3DRW 32WZ40

RITTAL 1317600 Kompakti kotelo, saranoitu 49 tuuman korkeus x 32 tuuman paino

Varastossa
Tuote: AG3DRW Malli: 1317600Ristiviite: 32WZ40

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,888.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalteva yläkotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriRuostumaton teräs
Syvyys12 "
Kotelon kannen ominaisuudetPiilotetut, hygieenisen lukon insertit
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunHarjattu
TiivisteSilikoni
Korkeus49 "
SisäpaneeliMukana
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
Materiaali316L Stainless Steel
Metallimittari14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4X
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.04
Laivan korkeus (cm)130
Laivan pituus (cm)81.99
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
RITTAL 1302600 kompakti kotelo saranoitu 14 tuuman korkeus x 9 tuuman paino | AG3DRP 32WZ33 13026006"14 "9"€2,267.33
RITTAL 1306600 kompakti kotelo saranoitu 17 tuuman korkeus x 15 tuuman paino | AG3DRQ 32WZ34 13066008"17 "15 "€2,666.97
RITTAL 1308600 Kompakti kotelon sarana 26 tuuman korkeus x 15 tuuman paino | AG3DRR 32WZ35 13086008"26 "15 "€2,853.69
RITTAL 1307600 Kompakti kotelo saranoitu 22 tuuman korkeus x 20 tuuman paino | AG3DRT 32WZ36 13076008"22 "20 "€3,181.12
RITTAL 1310600 kompakti kotelo saranoitu 26 tuuman korkeus x 24 tuuman paino | AG3DRU 32WZ38 13106008"26 "24 "€4,050.61
RITTAL 1316600 Kompakti kotelo saranoitu 41 tuuman korkeus x 32 tuuman paino | AG3DRV 32WZ39 131660012 "41 "32 "€6,738.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 1317600 Kompakti kotelo, saranoitu 49 tuuman korkeus x 32 tuuman paino
€6,888.92 / yksikkö