Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITRON RQA-151M langaton puhelupainike Vhf | AD4GVV 41P014

RITRON RQA-151M langaton soittopainike Vhf

Varastossa
Tuote: AD4GVV Malli: RQA-151MRistiviite: 41P014

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€541.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton puhelupainike
Band-tyyppiVHF MURS
Akku(6) AA-alkaliparistot, tarjoaa jopa 7000 lähetystä
Kanavat1
Korkeus7 3 / 5 "
Pituus2 1 / 10 "
Materiaalipolykarbonaatti
Toiminta-alueJopa 1/4 mailia
Lähtöteho120mW
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.55
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8525601055
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkoisen kanavan valinta (ei)
    • Häiriöiden poistaja (154)
    • Ohjelmoitavat kanavat (7)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RITRON RQA-451 langaton puhelupainike Uhf | AD4GVX 41P016 RQA-451€541.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITRON RQA-151M langaton soittopainike Vhf
€541.31 / yksikkö