Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U24210.019.0087 Machine Screw #10 7/8 Inch Round Low Carbon Steel, 100PK | AG2HNR 31JT34

GRAINGER U24210.019.0087 Koneruuvi #10 7/8 tuuman pyöreä vähähiilinen teräs, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2HNR Malli: U24210.019.0087Ristiviite: 31JT34 / 127K80

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.056 - 0.067 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.334 - 0.359 "
Pään korkeus0.123 - 0.137 "
Head TypePyöreä
Pituus7 / 8 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3501
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318156080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U24210.019.0087 Koneruuvi #10 7/8 tuuman pyöreä vähähiilinen teräs, 100PK
€6.88 /pakkaus