Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SORMUSKÄSINEET 507-11 Lainvalvontakäsine Stealth Xl Pr | AC4LFQ 30D918

RINGERS GLOVES 507-11 Lainvalvontakäsine Stealth Xl Pr

Varastossa
Tuote: AC4LFQ Malli: 507-11Ristiviite: 30D918

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLainvalvontakäsine
TaustamateriaaliSpandex (R)
VäriStealth
LäimäysSuperCuff
Pituus8"
Liner-materiaalivuoriton
PalmumateriaaliPuuvilla / polyesteri / PU
KokoXL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6116994800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SORMUSKÄSINEET 507-08 Lainvalvontakäsineet Stealth S Pr | AC4LFM 30D915 507-08S€37.41
RENKAAT KÄSINEET 507-09 Lainvalvontakäsineet Stealth M Pr | AC4LFN 30D916 507-09M€37.41
SORMUSKÄSINEET 507-10 Lainvalvontakäsineet Stealth L Pr | AC4LFP 30D917 507-10L€37.41
SORMUSKÄSINEET 507-12 Lainvalvontakäsine Stealth 2xl Pr | AC4LFR 30D919 507-122XL€37.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RINGERS GLOVES 507-11 Lainvalvontakäsine Stealth Xl Pr
€37.41 / yksikkö