Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RINGERS GOVES 297B-09 Impact Gloves M Hi-Vis vihreä/sininen PR | AH6VLE 36GN58

RINGERS GLOVES 297B-09 Iskukäsineet M Hi-Vis vihreä/sininen PR

Varastossa
Tuote: AH6VLE Malli: 297B-09Ristiviite: 36GN58

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskukäsineet
SulkemistyyppiJoustava
VäriHyvin näkyvä vihreä / sininen
LäimäysNeopreeni
SormityyliTäyssormi, TPR-kumivahvistettu
KäsiOikea vasen
RystyspehmustemateriaaliTPR
Palm rakentaminenArmortex Kevlar (R) -ompeleilla
KokoM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2722
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)11.94
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiVäriLäimäysSormityyliPalm rakentaminenKokoHinta
SORMUSKÄSINEET 169-08 Iskunkäsineet synteettistä nahkaa PR | AH6VKC 36GN33 169-08Koukku ja silmukkaHyvin näkyvä vihreäNauhatonKokokeinonahkaS€64.55
SORMUSKÄSINEET 169-09 Iskunkäsineet M synteettistä nahkaa PR | AH6VKD 36GN34 169-09Koukku ja silmukkaHyvin näkyvä vihreäNauhatonKokokeinonahkaM€64.55
SORMUSKÄSINEET 169-10 Iskukäsineet L synteettistä nahkaa PR | AH6VKE 36GN35 169-10Koukku ja silmukkaHyvin näkyvä vihreäNauhatonKokokeinonahkaL€64.55
RINGERS GOVES 169-11 Impact Gloves XL Synteettinen nahka PR | AH6VKF 36GN36 169-11Koukku ja silmukkaHyvin näkyvä vihreäNauhatonKokokeinonahkaXL€64.55
SORMUSKÄSINEET 169-12 Iskunkäsineet 2XL synteettistä nahkaa PR | AH6VKG 36GN37 169-12Koukku ja silmukkaHyvin näkyvä vihreäNauhatonKokokeinonahka2XL€64.55
RINGERS GOVES 169-13 Impact Gloves 3XL Synteettinen nahka PR | AH6VKH 36GN38 169-13Koukku ja silmukkaHyvin näkyvä vihreäNauhatonKokokeinonahka3XL€64.55
RINGERS GOVES 179-08 Impact Gloves Full Finger PR | AH6VKJ 36GN39 179-08JoustavaHyvin näkyvä vihreäNauhatonKokokeinonahkaS€67.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RINGERS GLOVES 297B-09 Iskukäsineet M Hi-Vis vihreä/sininen PR
€111.97 / yksikkö