Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RINGERS GOVES 297-09 Glove Iskunkestävä M Hi Visibility Pair | AC4LCU 30D823

RINGERS GLOVES 297-09 Iskunkestävä käsine M Hi Visibility Pair

Varastossa
Tuote: AC4LCU Malli: 297-09Ristiviite: 30D823

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväEi
ANSI-hankaussyklitEi eristetty
ANSI Leikatut grammatEi eristetty
ANSI Punktio NewtonitEi eristetty
ANSI / ISEA-hankaustaso0
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
ANSI / ISEA-puhkaisutaso0
TaustamateriaaliSpandex ja TPR Guard
Pinnoitteen peittoEi pinnoitetta
PäällystysEi loppua
Päällystysmateriaalipäällystämätön
VäriHi-Vis Vihreä
LäimäysLiuku päälle
LeikkausTaso 3 Leikkaa
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliTäysi, TPR-kumi vahvistettu
MitataEi eristetty
KäsiVasen / oikea pari
RystyspehmustemateriaaliTPR
Pituus10 "
LävistyskestäväEi
KokoM
Ehdotettu käyttöympäristööljyinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsiPituusKokoHinta
RINGERS GOVES 297-08 Glove Iskunkestävä S Hi Visibility Pair | AC4LCT 30D822 297-08Vasen / oikea pari9.625 "S€69.65
RINGERS GOVES 297-10 Glove Iskunkestävä L Hi Visibility Pair | AC4LCV 30D824 297-10Vasen / oikea sormi-L€69.65
RINGERS GOVES 297-11 Glove Iskunkestävä Xl Hi Visibility Pair | AC4LCW 30D825 297-11Vasen / oikea pari-XL€69.65
RINGERS GOVES 297-12 Glove Ir 2xl Hi Visibility Pair | AC4LCX 30D826 297-12Vasen / oikea pari-2XL€69.65
RINGERS GOVES 297-13 Glove Ir 3xl Hi Visibility Pair | AC4LCY 30D827 297-13Vasen / oikea pari-3XL€69.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RINGERS GLOVES 297-09 Iskunkestävä käsine M Hi Visibility Pair
€69.65 / yksikkö