Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SORMUSKÄSINEET 267B-09 Iskukäsineet M Spandex PR | AH6VKR 36GN46

RINGERS GLOVES 267B-09 Iskukäsineet M Spandex PR

Varastossa
Tuote: AH6VKR Malli: 267B-09Ristiviite: 36GN46

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskunkestävät käsineet
SulkemistyyppiJoustava
VäriHyvin näkyvä vihreä / sininen
LäimäysNeopreeni
SormityyliTäyssormi, TPR-kumivahvistettu
KäsiOikea vasen
RystyspehmustemateriaaliTPR
Palm rakentaminenkeinonahka
Palmumateriaalikeinonahka
KokoM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2676
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)12.95
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLäimäysSormityyliKokoHinta
SORMUSKÄSINEET 179-13 Iskukäsineet 3XL Full Finger PR | AH6VKP 36GN44 179-13Hyvin näkyvä vihreäNauhatonKoko3XL€67.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RINGERS GLOVES 267B-09 Iskukäsineet M Spandex PR
€139.90 / yksikkö