Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID CA-25 digitaalinen tarkastuskamera, 36 tuuman akselin pituus | AB8KLE 26C165

RIDGID CA-25 digitaalinen tarkastuskamera, 36 tuuman akselin pituus

Varastossa
Tuote: AB8KLE Malli: CA-25Ristiviite: 26C165

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€294.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkastuskamera
näytön koko2.7 "
Näytön tyyppiColor LCD
Virtalähde(4) AA-paristot
Akselin dia.3 / 4 "
Akselin pituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9013809000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Havaintosyvyys (3 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.Hinta
RIDGID 36848 -tarkastuskamera, 3.5 tuuman näytön koko | CD3VCD 53RH21 368480.7 "€643.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID CA-25 digitaalinen tarkastuskamera, 36 tuuman akselin pituus
€294.32 / yksikkö