RIDGID A-75PF Kit, C100 Ic työkaluilla 3/4 X 100 | CT9BDH 19U815

RIDGID A-75PF Kit, C100 Ic työkaluilla 3/4 x 100

Varastossa
Tuote: CT9BDH Malli: A-75PFRistiviite: 19U815

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,459.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RIDGID 61723 työkalupakki, K-1500/K-1500G/K-1500SP/K-5208 | CP2RPT 55HY64 61723€452.48
RIDGID A-30TW Kit, A30Tw 5/8 Tw kaapeli | CT9BDG 19U813 A-30TW€1,166.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID A-75PF Kit, C100 Ic työkaluilla 3/4 x 100
€1,459.72 / yksikkö