Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 98040 Sharktooth Cutter 4 tuumaa AA9RWQ AD3FZM: lle AB3XTP 1VXG6

RIDGID 98040 Hainhammasleikkuri 4 tuumaa AA9RWQ AD3FZM

Varastossa
Tuote: AB3XTP Malli: 98040Ristiviite: 1VXG6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalisahanterä
Yhteyden koko1.25 "
MateriaaliTeräs
Terien lukumäärä2
Palojen lukumäärä1
Koko4 "W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoTerien lukumääräKokoHinta
RIDGID 61970 sahanterä 2 1/2 tuumaa AA9RWQ AD3FZM: lle | AB3XRP 1VXC2 619701.25 "12-1 / 2 "W€115.41
RIDGID 92505 kierteinen sahanterä | AB3XTF 1VXE9 925055/8 "ja 3/4"13"€45.44
RIDGID 98035 Sharktooth Cutter 3 tuumaa AA9RWQ AD3FZM: lle AB3XTN 1VXG4 980351.25 "23 "W€69.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 98040 Hainhammasleikkuri 4 tuumaa AA9RWQ AD3FZM
€72.16 / yksikkö