RIDGID 93497 työkalulaatikko AA4AZA: lle AA9RWJ 1EZ10

RIDGID 93497 Työkalulaatikko AA4AZA:lle

Varastossa
Tuote: AA9RWJ Malli: 93497Ristiviite: 1EZ10

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€326.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaurainen työkalulaatikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.47
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 93497 Työkalulaatikko AA4AZA:lle
€326.25 / yksikkö