RIDGID 92685 ketjupihdit, 64 tuuman pituus, valurauta | AD6YVN 4CPE6

RIDGID 92685 ketjupihdit, pituus 64 tuumaa, valurauta

Varastossa
Tuote: AD6YVN Malli: 92685Ristiviite: 4CPE6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,703.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetju Tong
Murtolujuus31000 lbf.
Ketjun pituus55-1 / 2 "
VäriMusta, punainen
Kahva materiaaliValurauta
LeukamateriaaliAlloy Steel
LeukatyyppiTuplapää
Dia ulkopuolella.12 "
Kokonaispituus64 "
Putken kapasiteetti2 - 12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.7
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)171.45
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaSI

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusLeukatyyppiKokonaispituusHinta
RIDGID 92660 -ketjukiinnike 87 tuuman pituinen valurauta | AD6YVL 4CPE4 92660-Yksi pää87 "€4,028.13
Tarjouspyyntö
RIDGID 92680 ketjupihdit, 50 tuuman pituus, valurauta | AD6YVM 4CPE5 9268022000 lbf.Tuplapää50 "€1,247.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 92685 ketjupihdit, pituus 64 tuumaa, valurauta
€1,703.47 / yksikkö