Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 92437 Urasarja 1-1/4 tuumaa 1-1/2 tuumaan

Varastossa
Tuote: AH2EGL Malli: 92437Ristiviite: 25XE59

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€441.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrasarja, 1-1 / 4 "- 1-1 / 2"
Sopii tuotemerkkiinRIDGID

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)12.19
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 92437 Urasarja 1-1/4 tuumaa 1-1/2 tuumaan
€441.28 / yksikkö