RIDGID 88232 Roll Groover, taulukko 10, koko 2-6 tuumaa | AA9NUL 1ED99

RIDGID 88232 Roll Groover, aikataulu 10, koko 2-6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9NUL Malli: 88232Ristiviite: 1ED99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,795.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRulla Groover
ToimintatyyppiSyöttöruuvi 1/2 "räikkäavaimella
SäätötyyppiSyöttöruuvi 1/2 "naarasasemalla
KokoAikataulu 10 Teräs, Aikataulu 40 Teräs / Ruostumaton teräs 1-1 / 4-6 ", Kupariputketyyppi K, L, M, DWV 2-8", Aikataulu 40 PVC 1-1 / 4-6 ", Aikataulu 80 PVC 1 -1/2, 2-1 / 2 - 3 "
vaatii3-1 / 2 "välys putken ympäri ja vähintään 2-3 / 4" paljasta putkea uritusta varten

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8461906090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 88232 Roll Groover, aikataulu 10, koko 2-6 tuumaa
€1,795.42 / yksikkö