Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 83037 Deluxe soihdutustyökalu, 7-1/2 tuuman pituus | AD6RRZ 4A519

RIDGID 83037 Deluxe soihdutustyökalu, 7-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD6RRZ Malli: 83037Ristiviite: 4A519
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
€269.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuutyökalu
Kapasiteetti letkut OD (tuumaa)1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
Kartion tyyppiSileä, karkaistu teräs
Flare-tyyppi45 astetta, yksi kierros
KahvaRäikkyvä syöttöruuvi
Kokonaispituus7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.77
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8205591000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti letkut OD (tuumaa)KahvaKokonaispituusHinta
RIDGID 23332 soihdutustyökalu, 45 asteen yksittäinen | AA8YKT 1ATK0 233323/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8Liukuva T6.25 "€131.95
RIDGID E-47 soihdutustyökalu, yksi 45 astetta, 3/4 tuumaa | CT9BCW 25XD13 E-47---€29.73
RIDGID 377 soihdutustyökalu, yksi 37 astetta, alumiini/messinki/kupari/teräs, 0.035 tuuman maksimi seinäpaksuus | CT9BCX 25XD33 377---€231.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 83037 Deluxe soihdutustyökalu, 7-1/2 tuuman pituus
€269.31 / yksikkö