Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 72332 -pumppupistooli käytettäväksi vain 1ed22-öljyn kanssa AB3XNE 1VUT2

RIDGID 72332 Pumppupistooli Vain käytettäväksi 1ed22 Oilerin kanssa

Varastossa
Tuote: AB3XNE Malli: 72332Ristiviite: 1VUT2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€316.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVain pumppupistooli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8424201000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 72332 Pumppupistooli Vain käytettäväksi 1ed22 Oilerin kanssa
€316.43 / yksikkö