RIDGID 68967 Pipe Superfreeze -yksikkö | AF2WUN 6YJ42

RIDGID 68967 Pipe Superfreeze Unit

Varastossa
Tuote: AF2WUN Malli: 68967Ristiviite: 6YJ42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,244.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkien pakastusyksikkö
Koko1/2 - 2 1/2 "kupari, 1/2 - 2" nimellinen teräsputki
Korkeus13 "
Pituus21 "
Virtalähde115 V, 1 Ph, 60 Hz
Kylmäaineen tyyppiItsenäinen R-507
jänneväliJopa 17 Ft.
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)64.01
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kompressori (pyörivä, hermeettinen, matala vastapaine, ottoteho 480 W, 4.3 ampeeria, lukittu roottori 25.1 ampeeria)
    • Kylmäaineen paine (PSI) (matala sivu 300, korkea sivu 500)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 68967 Pipe Superfreeze Unit
€6,244.09 / yksikkö