Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 64747 vesisuihkusuutin 1/8 1/4 tunkeutuu | AD6ZXR 4CW88

RIDGID 64747 Vesisuihkusuutin 1/8 1/4 Läpäisevä

Varastossa
Tuote: AD6ZXR Malli: 64747Ristiviite: 4CW88

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunkeutuva suutin
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä letkun kanssa (1/8 "ja 1/4" letkuille)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
RIDGID 64762 vesisuihkusuutin, 1/2 tuuman tunkeutuva | AD6ZXU 4CW90 647623 / 4 "€127.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 64747 Vesisuihkusuutin 1/8 1/4 Läpäisevä
€130.33 / yksikkö