TECHNIKS 22317 holkkiistukka V-laippa CAT50 ER32 8.000 tuumaa | AH6EMM 35YJ16

TECHNIKS 22317 holkkiistukka V-laippa CAT50 ER32 8.000 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6EMM Malli: 22317Ristiviite: 35YJ16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€364.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkki Chuck
Koko0.0390 "0.787"
Collet-sarjaER32
Halkaisija1.97 "
Mitan tyyppiV-laippa
MateriaaliTeräs
Projektio8"
KokoCAT50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)11.81
Laivan leveys (cm)11.81
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoCollet-sarjaHalkaisijaMitan tyyppiProjektioKokoHinta
TECHNIKS 04788 Holkkiistukka Suora ER32 1.496 tuuman teräs | AH6EJW 35YH54 047880.0390 "0.787"ER321.97 "Suoraan1.496 "-€297.81
TECHNIKS 22225 Holkkiistukka V-laippa CAT40 ER16 2.760in | AH6ELV 35YH99 222250.0200 "0.406"ER161.06 "V-laippa2.76 "CAT40€237.89
TECHNIKS 22227 holkkiistukka V-laippa CAT40 ER16 4.000 tuumaa | AH6ELW 35YJ01 222270.0200 "0.406"ER161.06 "V-laippa4"CAT40€238.57
TECHNIKS 22235 holkkiistukka V-laippa CAT40 ER20 2.760in | AH6ELX 35YJ02 222350.0200 "0.512"ER201.34 "V-laippa2.76 "CAT40€233.47
TECHNIKS 22237 holkkiistukka V-laippa CAT40 ER20 4.000 tuumaa | AH6ELY 35YJ03 222370.0200 "0.512"ER201.34 "V-laippa4"CAT40€240.25
TECHNIKS 22239 holkkiistukka V-laippa CAT40 ER20 6.000 tuumaa | AH6ELZ 35YJ04 222390.0200 "0.512"ER201.34 "V-laippa6"CAT40€271.69
TECHNIKS 22247 Holkkiistukka V-laippa CAT40 ER25 6.000 tuumaa | AH6EMA 35YJ05 222470.0390 "0.750"ER251.65 "V-laippa6"CAT40€261.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHNIKS 22317 holkkiistukka V-laippa CAT50 ER32 8.000 tuumaa
€364.98 / yksikkö