Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 59787 WC-ruuvi polttimonpäällä, 3 jalkaa kaapelin pituus, 1/2 tuuman kaapelin halkaisija. | AD7ACH 4CX10

RIDGID 59787 WC-ruuvi, jossa polttimopää, 3 jalkaa kaapelin pituus, 1/2 tuuman kaapelin halkaisija.

Varastossa
Tuote: AD7ACH Malli: 59787Ristiviite: 4CX10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC-kaira, jossa polttimon pää
Kaapelin halkaisija1 / 2 "
Kaapelin pituus3 ft.
Kaapelin tyyppiPakkaus kääritty sisempi ydin
Kahvan tyyppiLiukastumaton, ergonomisesti suunniteltu
Tyyppi3-Ft. Kaappi Auger

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)108.71
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 59787 WC-ruuvi, jossa polttimopää, 3 jalkaa kaapelin pituus, 1/2 tuuman kaapelin halkaisija.
€68.37 / yksikkö