Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 59250 -kaapelisovitin, jossa polttimon kaira 5/16 tuumaa x 25 jalkaa | AB3XRF 1VXA1

RIDGID 59250 kaapelisovitin polttimoruuvilla 5/16 tuumaa x 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB3XRF Malli: 59250Ristiviite: 1VXA1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€499.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelisovitin
Kaapelin tyyppiPoikkileikkaus
Yhteyden koko3 / 4 "
Tyhjennyslinjan kapasiteetin tunnus3/4 "- 1- / 12"
MateriaaliTeräsvaijeri, polyeteenirumpu
Maks. Juosta25 ft.
Palojen lukumäärä1
Koko5/16 "x 25 jalkaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4875
Laivan korkeus (cm)45.21
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoKokoHinta
RIDGID 59255 -kaapelisovitin, jossa polttimon kaira 3/8 tuumaa x 35 jalkaa | AB3XRG 1VXB1 592551.25 "3/8 "x 35 jalkaa.€669.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 59250 kaapelisovitin polttimoruuvilla 5/16 tuumaa x 25 jalkaa
€499.56 / yksikkö