Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 44852 Putkitaivutin 1/4 5/16 3/8 tuumaa Od | AA8YKJ 1ATH9

RIDGID 44852 Letkun taivutin 1/4 5/16 3/8 tuumaa Od

Varastossa
Tuote: AA8YKJ Malli: 44852Ristiviite: 1ATH9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Bender
Taivuta kulma90 astetta
Dia. Letkut1/4, 5/16, 3/8 tuumaa
Kokonaispituus8.5 "
TyyppiVipu, kolminkertainen uritettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 44852 Letkun taivutin 1/4 5/16 3/8 tuumaa Od
€104.02 / yksikkö