Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 43573 ruostumattomasta teräksestä valmistettu jyrsin 1/8 - 1-1 / 2 tuuman korkki | AB6LNX 21XZ32

RIDGID 43573 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kalvin 1/8 - 1-1/2 tuuman korkki

Varastossa
Tuote: AB6LNX Malli: 43573Ristiviite: 21XZ32

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€90.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkileikkuri
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Koko1/8 to 1-1/2"
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiSuuri Easy Grip
Kokonaispituus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8205591000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 43573 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kalvin 1/8 - 1-1/2 tuuman korkki
€90.38 / yksikkö