RIDGID 42348 putkitarkastuskamera 1.5-6 tuuman kapasiteetti 200 jalkaa | AC6MFD 34F824

RIDGID 42348 Pipe Inspect Kamera 1.5-6 tuumaa Kapasiteetti 200 jalkaa

Tuote: AC6MFD Malli: 42348Ristiviite: 34F824

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken tarkastuskameran kela
Kaapelin halkaisija0.31 "
Kaapelin tyyppiHankausta kestävä kääritty sisempi ydin integroidulla virta- / videosignaalilla
Connector TypeVedenpitävä, universaali 3-napainen
Näytön väriVäri
MateriaaliKarkaistu ruostumattomasta teräksestä valmistettu kamerapää, jossa on Saphire-linssinsuojus, polypropeenia päällystetty lasikuituisella sisemmällä työntötangolla, metallikehys, polyeteenirumpu
Pyörien lukumäärä2
Käyttölämpötila.-40 - 130 astetta F
Kokonaiskorkeus24 "
Kokonaispituus21 "
kokonaisleveys14 "
Putken kapasiteetti1-1 / 2 "- 6"
VirtalähdeNäyttö (ei sisälly toimitukseen)
VedenpitäväKamera jopa 225 jalkaan.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.78
Laivan korkeus (cm)68.83
Laivan pituus (cm)58.93
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi8525803010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kameran halkaisija (1 ")
    • Kameran tyyppi (ruostumaton teräs, erittäin voimakkaat valot)
    • Näyttöjärjestelmä (6PFE2, 4NCV2, 13C593, 6PFE1, 20KY52, 32NT43, 31XN14, 6DNY1)
    • Työntötangon pituus (200 jalkaa)
    • Kelan tyyppi (suljettu polyeteenirumpu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVedenpitäväKaapelin halkaisijaMateriaaliKäyttölämpötila.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVirtalähdeHinta
RIDGID 40008 Nanoreel -kamera 85 jalkaa | AA4RKK 13C592 40008Kamera jopa 225 jalkaan.1 / 4 "-32 astetta 115 astetta F18 "13.5 "7"Näyttö (ei sisälly toimitukseen)€6,463.33
RIDGID 35188 Tyhjennystarkastusjärjestelmän mikrorele (r) | AE8KVE 6DNY3 35188Kamera jopa 266 jalkaan.0.27 "Teräsrunko vedenkestävillä ruiskuvaletuilla komponenteilla32 astetta 115 astetta F21 "15.5 "9"Li-ion-akku€6,847.85
RIDGID-vakioputkitarkastuskamerakela, SeeSnake, 200 jalkaa pituus, 12 tuumaa maks. Putken halkaisija | CT9BDN 54ZG77 Standardi--------€14,121.23
RIDGID-vakioputkitarkastuskamerakela, SeeSnake, 200 jalkaa pituus, 12 tuumaa maks. Putken halkaisija, kiinteä | CT9BDP 54ZG81 Standardi--------€14,028.01
RIDGID-vakioputkitarkastuskamerakela, SeeSnake, 325 jalkaa pituus, 12 tuumaa maks. Putken halkaisija | CT9BDQ 54ZG78 Standardi--------€19,565.99
RIDGID Compact2 Pipe Inspection Camera Reel, SeeSnake Compact2, 100 jalkaa pituus, 6 tuumaa max. Putken halkaisija | CT9BDR 40GL49 Compact2--------€9,778.90
RIDGID 70808 Pipe Inspection Camera Reel, SeeSnake microReel APX, 100 ft Pituus | CT9BDT 795CV2 70808--------€6,941.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 42348 Pipe Inspect Kamera 1.5-6 tuumaa Kapasiteetti 200 jalkaa