RIDGID 41697 Viemärinpuhdistuskaapeli, 3/4 tuumaa x 100 jalkaa Koko | AD6ZXM 4CW83

RIDGID 41697 Viemärinpuhdistuskaapeli, 3/4 tuumaa x 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6ZXM Malli: 41697Ristiviite: 4CW83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€762.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyskaapeli
Kaapelin tyyppiSisempi ydin
Yhteyden koko3 / 4 "
Tyhjennyslinjan kapasiteetin tunnus4 "- 10"
MateriaaliTeräs
Maks. Juosta100 ft.
Palojen lukumäärä1
Koko3/4 "x 100 jalkaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.1
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)72.14
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiYhteyden kokoKokoHinta
RIDGID 37643 Tyhjennyskaapeli 5/8 tuumaa x 100 jalkaa AA4RKP 13C597 37643Sisempi ydin5 / 8 "5/8 "x 100 jalkaa.€586.07
RIDGID 58192 Tyhjennyskaapeli Hc 5/8 tuumaa x 100 jalkaa | AB3XNV 1VUX1 58192Ontto ydin5 / 8 "5/8 "x 100 jalkaa.€430.41
RIDGID 62225 Viemärinpuhdistuskaapeli polttimoruuvilla, 5/16 tuumaa x 25 jalkaa Koko | AB3XNX 1VUX3 62225Ontto ydin3 / 4 "5/16 "x 25 jalkaa.€112.06
RIDGID 62235 Tyhjennyskaapelin pudotuspää 5/16 x 25 | AB3XNY 1VUX4 62235Ontto ydin3 / 4 "5/16 "x 25 jalkaa.€136.43
RIDGID 62250 viemärinpuhdistuskaapeli, jossa on 3/8 x 35 jalan kierukka | AB3XNZ 1VUX5 62250Ontto ydinPolttimo Auger3/8 "x 35 jalkaa.€147.22
RIDGID 92470 Tyhjennyskaapeli Ic 5/8 tuumaa x 75 jalkaa | AB3XPH 1VUZ5 92470Sisempi ydin5 / 8 "5/8 "x 75 jalkaa.€548.91
RIDGID 41212 Tyhjennyskaapeli Ic 3/4 tuumaa x 75 jalkaa | AB3XTY 1VXH6 41212Sisempi ydin3 / 4 "3/4 "x 75 jalkaa.€607.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 41697 Viemärinpuhdistuskaapeli, 3/4 tuumaa x 100 jalkaa
€762.42 / yksikkö