RIDGID 36653

Tuote: BL9AMQ Malli: 36653
€4,361.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Tuotteen yksityiskohdat:

Ridgid 36653 kannettavan tietokoneen käyttöliittymäjärjestelmä sopii erinomaisesti Ridgid SeeSnaken liittämiseen kelajärjestelmä kannettavien tietokoneiden kanssa. Tämä järjestelmä käyttää kannettavaa tietokonetta valvontalaitteena, kun se tallentaa ja raportoi syötteitä SeeSnake-järjestelmästä. Se soveltuu jätevesien käsittelyyn ja sitä voidaan käyttää putkien tarkastuslaitteet erilaisiin huoltotöihin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on ohjauspaneeli, jolla ohjataan kameran tallennusta ja toimintaa tarkastuksissa.
  • Sen kannettavan tietokoneen stabilointijärjestelmä varmistaa, että kannettava tietokone on turvallinen ja vakaa alustalla.
  • Tämä järjestelmä tukee myös akkukäyttöä, mikä mahdollistaa toiminnan olosuhteissa, joissa ei ole verkkovirtaa.
  • Siinä on nelijalkainen runko kannettavan tietokoneen pitämiseksi maan päällä turvallisuuden vuoksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän liitäntäjärjestelmän virrantarve?

V. Tämä järjestelmä tukee AC-pistoketuloa tai 18 V Li-Ion -akkuvirtaa.

K. Mitä tuotoksia tämä järjestelmä tuottaa?

V. Se luo USB-videovirran, äänen ja RCA-videon tarkastusta varten.

K. Mitä tällä liitäntäjärjestelmällä voidaan ohjata?

V. Valvonnan lisäksi käyttäjät voivat ohjata myös valoja, äänen tallennusta ja kuvan kiertoa tällä tarkastusjärjestelmällä.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 36653
€4,361.39 / yksikkö