Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 36642 B294 Jalkakytkin | AB3XGE 1VTU9

RIDGID 36642 B294 Jalkakytkin

Varastossa
Tuote: AB3XGE Malli: 36642Ristiviite: 1VTU9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€398.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjalkakytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.33
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 36642 B294 Jalkakytkin
€398.25 / yksikkö