RIDGID 35180 -putken taivutin, 7/8 tuuman putki | AB3XFW 1VTT8

RIDGID 35180 Tube Bender Geared Ratchet 7/8 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AB3XFW Malli: 35180Ristiviite: 1VTT8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,360.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Bender
Taivuta kulma0-180 astetta
Kalibroinnin lisäykset (astetta)15
Keskilinjan taivutussäde3 3 / 4 "
rakentaminenValettu alumiini
Kahvan tyyppiPitkä, pehmustamaton
merkinnätKalibroidut kulmamerkinnät 0-180 astetta
Dia. Letkut7/8 tuumaa
Kokonaispituus28 "
TyyppiHammaspyörä Ratchet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.4125
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)71.88
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8205591000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 35180 Tube Bender Geared Ratchet 7/8 tuuman putki
€1,360.14 / yksikkö