Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 34162 Nänniistukka 3 tuumaa | AH2EFX 25XC99

RIDGID 34162 Nippaistukka 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2EFX Malli: 34162Ristiviite: 25XC99

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€664.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänniistukka, 3 "
Sopii tuotemerkkiinRIDGID

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1465
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.21
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 34162 Nippaistukka 3 tuumaa
€664.64 / yksikkö