Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 34157 Nippaistukka 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2EFW Malli: 34157Ristiviite: 25XC98

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€665.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänniistukka, 2-1 / 2 "
Sopii tuotemerkkiinRIDGID

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0835
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.95
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 34157 Nippaistukka 2-1/2 tuumaa
€665.28 / yksikkö