Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAT-R-SHIELD VESI TGHT PISTORASI RIIPPULLA W/SL Valopistorasia Vesitiivis 2.19 tuumaa Pituus 1.62 Halkaisija | AH7MGJ 36WH46

SHAT-R-SHIELD VESIPIIRTO RIIPPULLINEN W/SL Valon kanta Vesitiivis 2.19 tuumaa Pituus 1.62 Halkaisija

Varastossa
Tuote: AH7MGJ Malli: WATER TGHT SOCKET PENDENT W/SLRistiviite: 36WH46

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt pistorasia
VäriKeltainen
YhteysVaijerijohdot
Johdon pituus0.5
Halkaisija1.62
Suorittaa loppuunKumi
LamppukantaE26
Pituus2.19
AsennusRiipus
Socket TypeE26
Tyyppivesitiivis
KäytäKeskikokoinen lamppu
Jännite600
Watts300
Wire Gauge14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1179
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)20.07
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAT-R-SHIELD VESIPIIRTO RIIPPULLINEN W/SL Valon kanta Vesitiivis 2.19 tuumaa Pituus 1.62 Halkaisija
€45.87 / yksikkö