Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 34152 putkilaajennussarja | AD6RTE 4A524

RIDGID 34152 Putken laajennussarja

Varastossa
Tuote: AD6RTE Malli: 34152Ristiviite: 4A524

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,144.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkilaajennussarja
Kapasiteetti letkut OD (tuumaa)3/8, 1/2, 3/4, 1
KahvaTyyny Grip
Kokonaispituus15.25 "
TyyppiSingle Stage

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9025
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 34152 Putken laajennussarja
€1,144.50 / yksikkö