Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 34142 kupariputken puhdistusharja Sisempi / ulompi | AB3XFR 1VTT4

RIDGID 34142 Kupariputkien puhdistusharja Sisä/ulko

Varastossa
Tuote: AB3XFR Malli: 34142Ristiviite: 1VTT4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupariputkien puhdistusharja
Rungon materiaaliKestävä muovi
Harjan pituus1.25 "
HarjamateriaaliKorkea hiiliteräs
Koko1/2, 3/4 "
Kokonaispituus7.75 "
TyyppiSisäinen ulkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 34142 Kupariputkien puhdistusharja Sisä/ulko
€29.58 / yksikkö