Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 33113 -liitäntäkaapeli 36 sisään | AE3QGJ 5EPR0

RIDGID 33113 Yhteyskaapeli 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3QGJ Malli: 33113Ristiviite: 5EPR0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€618.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistä kaapeli
KaapeliliitäntäAvain kohdistus
Kaapelin halkaisija1 / 4 "
Kaapelin tyyppiJoustava, kulutusta kestävä
Connector TypeRuuvityyppinen
rakentaminenMuovi elektronisilla komponenteilla
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.46
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 33113 Yhteyskaapeli 36 tuumaa
€618.06 / yksikkö