Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 33108 -liitäntäkaapeli 10 jalkaa Seesnake (r) | AD9BUW 4PCE7

RIDGID 33108 liitäntäkaapeli 10 jalkaa Seesnake(r)

Varastossa
Tuote: AD9BUW Malli: 33108Ristiviite: 4PCE7
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
€508.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistä kaapeli
Kaapeliliitäntä10 Ft
Connector TypeVedenpitävä, universaali 3-napainen
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus6"
kokonaisleveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

RIDGID 33108 -liitäntäkaapeli on valmistettu SeeSnake microDrain / microReel -tarkastusjärjestelmän kanssa käytettäväksi. Se yhdistää kamerakelan SeeSnake-näyttöihin. Tätä kaapelia käytetään yleensä viemärissä ja viemäröintijärjestelmissä.

Ominaisuudet:

  • RIDGID 33108 -liitäntäkaapeli on ihanteellinen pienen halkaisijan tyhjennystarkastukseen.
  • Tämä helposti käsiteltävä kaapeli tarjoaa todellista saavutettavuutta, lisää tehokkuutta ja lyhentää työaikaa.
  • Sen mukana tulee vedenpitävä yleiskäyttöinen 3-napainen liitin, joka helpottaa asennusta.
  • Tämä kaapeli on valmistettu joustavasta ja kulutusta kestävästä muovista, mikä takaa pitkän käyttöiän.
  • Tämä 33108-liitäntäkaapeli painaa vain 1 lb ja on helppo käsitellä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • RIDGID SeeSnake Kamera kelat: Nämä kamerakelat, kun ne on varustettu RIDGID-liitäntäkaapelilla, tarjoavat vertaansa vailla olevan suorituskyvyn viemäri- ja viemärijärjestelmien ongelmien paikallistamiseen ja diagnosointiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän kaapelin pituus?

V. RIDGID 33108 -liitäntäkaapeli on 10 jalkaa pitkä.

K. Mikä on TruSense-tekniikan käyttö SeeSnake-kameroissa?

V. TruSense-tekniikka on hyödyllinen Seesnake-kameroissa, koska se tarjoaa korkean dynaamisen alueen kuvasensorin tehokkaaseen diagnosointiin viemärilinjoissa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 33108 liitäntäkaapeli 10 jalkaa Seesnake(r)
€508.24 / yksikkö