Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 32870 putkileikkuri, raskas, 3/4 - 2 tuuman leikkauskapasiteetti | AD6ZWD 4CW52

RIDGID 32870 putkileikkuri, raskas, 3/4 - 2 tuuman leikkauskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AD6ZWD Malli: 32870Ristiviite: 4CW52

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€334.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNelipyöräinen putkileikkuri
Terän materiaaliKoneistettu teräs
Rungon materiaaliRauta
CutsRuostumaton teräs
Leikkaaminenmanuaalinen
Leikkauskapasiteetti3/4 "- 2"
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliRauta
Kokonaispituus18 "
VaihtopyöräValmistaja Nro F-3/33105, valmistaja. Nro F-3S / 33110

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauskapasiteettiKokonaispituusVaihtopyöräHinta
RIDGID 32880 putkileikkuri raskaaseen käyttöön 2 1 / 2-4 tuumaa | AD6ZWE 4CW53 328802-1 / 2 "- 4"26.5 "Valmistaja Nro F-299S / 33130, valmistaja. Nro F-229/33125€1,002.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 32870 putkileikkuri, raskas, 3/4 - 2 tuuman leikkauskapasiteetti
€334.95 / yksikkö