Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 29963 letkuleikkuri, 1/4 - 1-3/8 tuuman leikkauskapasiteetti, ruostumaton teräs | AD6YUY 4CPC2

RIDGID 29963 Letkuleikkuri, 1/4 - 1-3/8 tuuman leikkauskapasiteetti, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD6YUY Malli: 29963Ristiviite: 4CPC2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti toimiva putkileikkuri
Terän materiaaliKoneistettu teräs
Rungon materiaaliAlumiini
CutsRuostumaton teräs
Leikkaaminenmanuaalinen
Leikkauskapasiteetti1/4" to 1-3/8"
Kahvan muotoiluergonominen
Kokonaispituus6.25 "
VaihtopyöräValmistaja Nro E635 / 29973

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

RIDGID 29963 -putkileikkuri tarjoaa nopean, puhtaan ja tarkan tavan leikata ruostumattomasta teräksestä valmistettuja putkia aiheuttamatta materiaalin vaurioita tai muodonmuutoksia.

Ominaisuudet:

  • RIDGID 29963 putkileikkurin leikkauskapasiteetti on 1/4 - 1-3/8 tuumaa ruostumattomien teräsputkien leikkaamiseen.
  • Siinä on sisäinen mekanismi kuudella erillisellä laakerilla lisäämään nopeutta ja tasaista leikkausta.
  • Tämä ruostumattomasta teräksestä valmistettu leikkuri on varustettu teräpyörällä ja navassa olevilla laakereilla, jotka vähentävät vastusta ja luovat tasaisen leikkauksen.
  • Siinä on ergonominen muotoilu, muotoiltu runko helppoa kohdistusta ja säätöä varten ja ergonominen X-CEL-nuppi nopeaa leikkaamista varten.
  • Tämä RIDGID ruostumattomasta teräksestä valmistettu putkileikkuri tarjoaa alumiinirakenteen parantaen kestävyyttä ja pitkää käyttöikää.
  • Siinä on lisäksi kompakti ja kevyt muotoilu käytettäväksi ahtaissa tiloissa ja helppo kuljettaa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • RIDGID Sulje Quarters Letkuleikkuri: Tämä lisävaruste on suunniteltu auttamaan putkien leikkaamisessa ahtaissa paikoissa, joihin suurempi putkileikkuri ei pääse käsiksi. Se on ihanteellinen putki-, auto- ja LVI-toimintoihin.
  • RIDGID Räikkämätön putken taivutin: Tätä taivutinta käytetään taivuttamaan putkia, joiden halkaisija on enintään 1-1/4 tuumaa. Se tarjoaa tarkan ja johdonmukaisen taivutuksen LVI-, LVI- ja mekaanisiin sovelluksiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka huollan ja hoidan letkuleikkuria?

A.

  • Puhdista letkunleikkuri jokaisen käytön jälkeen ja säilytä sitä kuivassa, turvallisessa paikassa, jotta se pysyy hyvässä toimintakunnossa.
  • Tarkasta leikkuulaikka säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ja vaihda tarvittaessa.
  • Voitele leikkurin liikkuvat osat suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän ylläpitämiseksi.

K. Voinko teroittaa putkileikkurin leikkuupyörää?

V. Useimmat putkileikkureiden leikkuupyörät on suunniteltu vaihdettaviksi eikä teroitettavaksi. Joissakin leikkureissa voi kuitenkin olla vaihdettava terä, joka voidaan teroittaa, mutta tämä riippuu leikkurin erityisestä rakenteesta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliLeikkauskapasiteettieräKokonaispituusVaihtopyöräHinta
RIDGID 31622 jatkuvasti kääntyvä putkileikkuri, kapasiteetti 1/8 - 1-1/8 tuumaa | AA8YKH 1ATH8 31622sinkkiseos1/8" to 1-1/8"Putkileikkuri4.875 "Valmistaja Nro E-4546/33190, valmistaja. Nro E-3469/33185€54.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 29963 Letkuleikkuri, 1/4 - 1-3/8 tuuman leikkauskapasiteetti, ruostumaton teräs
€83.48 / yksikkö