Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 31622 jatkuvasti kääntyvä putkileikkuri, kapasiteetti 1/8 - 1-1/8 tuumaa | AA8YKH 1ATH8

RIDGID 31622 Jatkuvasti kääntyvä putkileikkuri, kapasiteetti 1/8 - 1-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8YKH Malli: 31622Ristiviite: 1ATH8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkileikkuri
Terän materiaaliKoneistettu teräs
Rungon materiaalisinkkiseos
CutsKupari, Alumiini, Messinki
Leikkaaminenmanuaalinen
Leikkauskapasiteetti1/8" to 1-1/8"
Kahvan muotoiluergonominen
Kokonaispituus4.875 "
VaihtopyöräValmistaja Nro E-4546/33190, valmistaja. Nro E-3469/33185

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.46
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliLeikkauskapasiteettieräKokonaispituusVaihtopyöräHinta
RIDGID 29963 letkuleikkuri, 1/4 - 1-3/8 tuuman leikkauskapasiteetti, ruostumaton teräs | AD6YUY 4CPC2 29963Alumiini1/4" to 1-3/8"Nopeasti toimiva putkileikkuri6.25 "Valmistaja Nro E635 / 29973€83.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 31622 Jatkuvasti kääntyvä putkileikkuri, kapasiteetti 1/8 - 1-1/8 tuumaa
€54.98 / yksikkö