Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 22663 Pex Crimp Jaw Standard 3/4 tuuman putki | AA2DVH 10E721

RIDGID 22663 Pex Crimp Leuan standardi 3/4 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AA2DVH Malli: 22663Ristiviite: 10E721

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€350.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPEX-puristusleuka
Putken koko3 / 4 "
Korkeus2"
Pituus7"
TyyppiStandardi
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8207306062
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKorkeusHinta
RIDGID 22668 Pex Crimp Jaw Standard 1 tuuman putki | AA2DVJ 10E722 226681"2.25 "€350.37
RIDGID 22673 Pex Crimp Jaw Standard 1-1 / 4 tuuman putki | AA2DVK 10E723 226731-1 / 4 "2.25 "€349.01
RIDGID 22678 Pex Crimp Jaw Standard 1-1 / 2 tuuman putki | AA2DVL 10E724 226781-1 / 2 "2.25 "€457.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 22663 Pex Crimp Leuan standardi 3/4 tuuman putki
€350.37 / yksikkö