Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 16728 kaukolähetin/sondi, 512 Hz | AD7RNX 4GB21

RIDGID 16728 kaukolähetin/sondi, 512 Hz

Varastossa
Tuote: AD7RNX Malli: 16728Ristiviite: 4GB21
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
€778.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaukolähetin
rakentaminenKiinteä teräsydin, kulutusta kestävä uretaanipinnoite ja ruostumattoman teräksen kulumisrengas
Halkaisija1"
Korkeus3"
Pituus3"
Virtalähde1 AAA -akku
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8543200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähettimen taajuus (512 Hz)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 16728 kaukolähetin/sondi, 512 Hz
€778.43 / yksikkö