Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 14988 Ei navan maaperäputken momenttiavain 80 tuumaa lb | AB4DYV 1XDZ8

RIDGID 14988 Ei napaa Maaputken momenttiavain 80 tuumaa Lb

Varastossa
Tuote: AB4DYV Malli: 14988Ristiviite: 1XDZ8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperän putken momenttiavain
rakentaminenTeräs, valettu alumiinikahva
ToimintoKiristää kytkimet, jotka eivät liity napan maaperään, esiasetettu vääntömomentti
Kokonaispituus5.75 "
Tyyppi80 tuumaa-paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putken kapasiteetti (tuumaa) (3/8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
RIDGID 31410 Ei navan maaperäputken momenttiavainta 60 tuuman paunaa AB4DYU 1XDZ7 3141060 tuumaa-paunaa.€87.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 14988 Ei napaa Maaputken momenttiavain 80 tuumaa Lb
€120.53 / yksikkö