RICHARDS-WILCOX 2035.02893 Voimaketjuvoitelulaite | AD9DBA 4PLR5

RICHARDS-WILCOX 2035.02893 Voimaketjuvoitelulaite

Varastossa
Tuote: AD9DBA Malli: 2035.02893Ristiviite: 4PLR5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,926.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoimaketjun voitelulaite
TyyppiTeräs- ja jauhemaali, 120 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.4
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICHARDS-WILCOX 2035.02893 Voimaketjuvoitelulaite
€8,926.39 / yksikkö