METALTECH I-IMCN kannettava teline 3-21/64 jalan pituus teräs | AH8DDX 38HT67

METALTECH Kannettava I-IMCN-teline, 3-21/64 jalkaa pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AH8DDX Malli: I-IMCNRistiviite: 38HT67

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€316.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärakennustelineet
Suorittaa loppuunKeltainen emali
Kantavuus500 lb
MateriaaliAlumiini
Maks. Työkorkeus (tuumaa)10 ft.
Kokonaissyvyys22.25 "
Kokonaiskorkeus3 '3 "
kokonaisleveys39 "
Työlavan syvyys21.5 "
Lavan korkeus3 '10 "
Alustan leveys39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)11.05
Laivan pituus (cm)109.65
Laivan leveys (cm)60.83
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysLavan korkeusHinta
METALTECH I-IMAC Telineet | AH8DEP 38HT83 I-IMAC-----€397.20
METALTECH I-CAIRC Teline, alumiini, 11 3/4 tuumaa - 6 Ft. Lavan korkeus, 700 Lbs. Kantavuus | CH6PQE 38HT56 I-CAIRC700 lbs.29 "6 ft.54 "11 3/4" - 6 jalkaa€944.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METALTECH Kannettava I-IMCN-teline, 3-21/64 jalkaa pitkä teräs
€316.44 / yksikkö