Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RICHARD MANNO CO. D21-2000 Dowel Pin, 5/16 Inch, 5Pk | AB3LLC 1UA21

RICHARD MANNO CO. D21-2000 vaarnatappi, 5/16 tuumaa, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AB3LLC Malli: D21-2000Ristiviite: 1UA21

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.3126 - 0.3128 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)11,000
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali416 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija5 / 16 "
Kokonaispituus2"
Rockwellin kovuusC36
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICHARD MANNO CO. D21-2000 vaarnatappi, 5/16 tuumaa, 5 kpl
€50.66 /pakkaus